スリーピース
DCギアドモータ TP-2732E-KWRタイプ
取付
エンコーダ:可
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全16種類を絞り込む
減速比
選択してください
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73769465
TP-2732E-KWR-25-H00-24
直流
24
25
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769474
TP-2732E-KWR-30-H00-24
直流
24
30
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769483
TP-2732E-KWR-50-H00-24
直流
24
50
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769492
TP-2732E-KWR-60-H00-24
直流
24
60
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769508
TP-2732E-KWR-75-H00-24
直流
24
75
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769517
TP-2732E-KWR-100-H00-24
直流
24
100
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769526
TP-2732E-KWR-125-H00-24
直流
24
125
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769535
TP-2732E-KWR-150-H00-24
直流
24
150
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769544
TP-2732E-KWR-200-H00-24
直流
24
200
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769553
TP-2732E-KWR-250-H00-24
直流
24
250
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769562
TP-2732E-KWR-300-H00-24
直流
24
300
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769578
TP-2732E-KWR-375-H00-24
直流
24
375
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769587
TP-2732E-KWR-500-H00-24
直流
24
500
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769596
TP-2732E-KWR-750-H00-24
直流
24
750
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769605
TP-2732E-KWR-1000-H00-24
直流
24
1000
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769614
TP-2732E-KWR-1500-H00-24
直流
24
1500
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください