スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-KWRタイプ
取付
エンコーダ:可
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全32種類を絞り込む
電圧(V)
12
24
減速比
選択してください
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73769623
TP-2732F-KWR-25-H00-24
直流
24
25
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769632
TP-2732F-KWR-30-H00-24
直流
24
30
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769648
TP-2732F-KWR-50-H00-24
直流
24
50
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769657
TP-2732F-KWR-60-H00-24
直流
24
60
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769666
TP-2732F-KWR-75-H00-24
直流
24
75
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769675
TP-2732F-KWR-100-H00-24
直流
24
100
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769684
TP-2732F-KWR-125-H00-24
直流
24
125
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769693
TP-2732F-KWR-150-H00-24
直流
24
150
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769702
TP-2732F-KWR-200-H00-24
直流
24
200
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769718
TP-2732F-KWR-250-H00-24
直流
24
250
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769727
TP-2732F-KWR-300-H00-24
直流
24
300
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769736
TP-2732F-KWR-375-H00-24
直流
24
375
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769745
TP-2732F-KWR-500-H00-24
直流
24
500
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769754
TP-2732F-KWR-750-H00-24
直流
24
750
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769763
TP-2732F-KWR-1000-H00-24
直流
24
1000
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769772
TP-2732F-KWR-1500-H00-24
直流
24
1500
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769788
TP-2732F-KWR-25-H00-12
直流
12
25
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769797
TP-2732F-KWR-30-H00-12
直流
12
30
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769806
TP-2732F-KWR-50-H00-12
直流
12
50
¥
6,660
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769815
TP-2732F-KWR-60-H00-12
直流
12
60
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769824
TP-2732F-KWR-75-H00-12
直流
12
75
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769833
TP-2732F-KWR-100-H00-12
直流
12
100
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769842
TP-2732F-KWR-125-H00-12
直流
12
125
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769858
TP-2732F-KWR-150-H00-12
直流
12
150
¥
7,260
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769867
TP-2732F-KWR-200-H00-12
直流
12
200
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769876
TP-2732F-KWR-250-H00-12
直流
12
250
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769885
TP-2732F-KWR-300-H00-12
直流
12
300
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769894
TP-2732F-KWR-375-H00-12
直流
12
375
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769903
TP-2732F-KWR-500-H00-12
直流
12
500
¥
7,970
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73769912
TP-2732F-KWR-750-H00-12
直流
12
750
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769928
TP-2732F-KWR-1000-H00-12
直流
12
1000
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73769937
TP-2732F-KWR-1500-H00-12
直流
12
1500
¥
8,380
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください