スリーピース
DCギアドモータ TP-2732D-IALタイプ
寸法(mm)
ギア:100×40
取付
エンコーダ:可
質量(g)
125
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)5
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770226
TP-2732D-IAL-70-J00-24
直流
24
70
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770235
TP-2732D-IAL-90-J00-24
直流
24
90
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770244
TP-2732D-IAL-190-J00-24
直流
24
190
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770253
TP-2732D-IAL-220-J00-24
直流
24
220
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770262
TP-2732D-IAL-250-J00-24
直流
24
250
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
6日以内出荷
返品不可
73770278
TP-2732D-IAL-290-J00-24
直流
24
290
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770287
TP-2732D-IAL-450-J00-24
直流
24
450
¥
3,170
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください