DCギアドモータ TP-2732E-IALタイプ

DCギアドモータ TP-2732E-IALタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-2732E-IALタイプ - スリーピース
寸法(mm)ギア:100×40取付エンコーダ:可質量(g)125種類ギヤードモーター寸法L(mm)19段数(ギア)5寸法(Φmm)モーター部:27.7回転方向CCW許容スラスト荷重(N)9.8許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73770296TP-2732E-IAL-70-J00-24直流2470
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770305TP-2732E-IAL-90-J00-24直流2490
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770314TP-2732E-IAL-190-J00-24直流24190
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770323TP-2732E-IAL-220-J00-24直流24220
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770332TP-2732E-IAL-250-J00-24直流24250
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770348TP-2732E-IAL-290-J00-24直流24290
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770357TP-2732E-IAL-450-J00-24直流24450
3,170
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする