スリーピース
DCギアドモータ TP-2732F-IBLタイプ
寸法(mm)
ギア:100×40
取付
エンコーダ:可
質量(g)
125
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
段数
(ギア)5
寸法(Φmm)
モーター部:27.7
回転方向
CCW
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
全14種類を絞り込む
電圧(V)
12
24
減速比
選択してください
70
90
190
220
250
290
450
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73770926
TP-2732F-IBL-70-J00-24
直流
24
70
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770935
TP-2732F-IBL-90-J00-24
直流
24
90
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770944
TP-2732F-IBL-190-J00-24
直流
24
190
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770953
TP-2732F-IBL-220-J00-24
直流
24
220
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770962
TP-2732F-IBL-250-J00-24
直流
24
250
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770978
TP-2732F-IBL-290-J00-24
直流
24
290
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770987
TP-2732F-IBL-450-J00-24
直流
24
450
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73770996
TP-2732F-IBL-70-J00-12
直流
12
70
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771005
TP-2732F-IBL-90-J00-12
直流
12
90
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771014
TP-2732F-IBL-190-J00-12
直流
12
190
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73771023
TP-2732F-IBL-220-J00-12
直流
12
220
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771032
TP-2732F-IBL-250-J00-12
直流
12
250
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771048
TP-2732F-IBL-290-J00-12
直流
12
290
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771057
TP-2732F-IBL-450-J00-12
直流
12
450
¥
3,430
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください