DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ

DCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-2937A-KWRタイプ - スリーピース
タイプギア:ウォーム種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:29.2許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
16件中 116各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73771608TP-2937A-KWR-25-H00-24直流2425
7,690
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771617TP-2937A-KWR-30-H00-24直流2430
7,690
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771626TP-2937A-KWR-50-H00-24直流2450
7,690
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771635TP-2937A-KWR-60-H00-24直流2460
8,380
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771644TP-2937A-KWR-75-H00-24直流2475
8,380
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771653TP-2937A-KWR-100-H00-24直流24100
8,380
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771662TP-2937A-KWR-125-H00-24直流24125
8,380
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771678TP-2937A-KWR-150-H00-24直流24150
8,380
7,998
8,798(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771687TP-2937A-KWR-200-H00-24直流24200
9,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771696TP-2937A-KWR-250-H00-24直流24250
9,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771705TP-2937A-KWR-300-H00-24直流24300
9,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771714TP-2937A-KWR-375-H00-24直流24375
9,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771723TP-2937A-KWR-500-H00-24直流24500
9,190
8,998
9,898(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771732TP-2937A-KWR-750-H00-24直流24700
9,660
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771748TP-2937A-KWR-1000-H00-24直流241000
9,660
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
73771757TP-2937A-KWR-1500-H00-24直流241500
9,660
9,498
10,448(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする