スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-KHタイプ
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:35.4、ギア部:37
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73773568
TP-3526E-KH-5-P00-6
直流
6
5
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773577
TP-3526E-KH-10-P00-6
直流
6
10
¥
4,990
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773586
TP-3526E-KH-15-P00-6
直流
6
15
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773595
TP-3526E-KH-20-P00-6
直流
6
20
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73773604
TP-3526E-KH-25-P00-6
直流
6
25
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73773613
TP-3526E-KH-30-P00-6
直流
6
30
¥
5,220
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773622
TP-3526E-KH-40-P00-6
直流
6
40
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773638
TP-3526E-KH-50-P00-6
直流
6
50
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773647
TP-3526E-KH-60-P00-6
直流
6
60
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773656
TP-3526E-KH-75-P00-6
直流
6
75
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773665
TP-3526E-KH-100-P00-6
直流
6
100
¥
5,530
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773674
TP-3526E-KH-120-P00-6
直流
6
120
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773683
TP-3526E-KH-150-P00-6
直流
6
150
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773692
TP-3526E-KH-200-P00-6
直流
6
200
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773708
TP-3526E-KH-270-P00-6
直流
6
270
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773717
TP-3526E-KH-300-P00-6
直流
6
300
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773726
TP-3526E-KH-450-P00-6
直流
6
450
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773735
TP-3526E-KH-675-P00-6
直流
6
675
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73773744
TP-3526E-KH-900-P00-6
直流
6
900
¥
6,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください