スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-KWRタイプ
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
全16種類を絞り込む
減速比
選択してください
25
30
50
60
75
100
125
150
200
250
300
375
500
750
1000
1500
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73776973
TP-3526E-KWR-25-H00-6
直流
6
25
¥
8,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776982
TP-3526E-KWR-30-H00-6
直流
6
30
¥
8,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73776998
TP-3526E-KWR-50-H00-6
直流
6
50
¥
8,230
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777007
TP-3526E-KWR-60-H00-6
直流
6
60
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777016
TP-3526E-KWR-75-H00-6
直流
6
75
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777025
TP-3526E-KWR-100-H00-6
直流
6
100
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777034
TP-3526E-KWR-125-H00-6
直流
6
125
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777043
TP-3526E-KWR-150-H00-6
直流
6
150
¥
8,840
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777052
TP-3526E-KWR-200-H00-6
直流
6
200
¥
9,550
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777068
TP-3526E-KWR-250-H00-6
直流
6
250
¥
9,550
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777077
TP-3526E-KWR-300-H00-6
直流
6
300
¥
9,550
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777086
TP-3526E-KWR-375-H00-6
直流
6
375
¥
9,550
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777095
TP-3526E-KWR-500-H00-6
直流
6
500
¥
9,550
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777104
TP-3526E-KWR-750-H00-6
直流
6
750
¥
9,960
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777113
TP-3526E-KWR-1000-H00-6
直流
6
1000
¥
9,960
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777122
TP-3526E-KWR-1500-H00-6
直流
6
1500
¥
9,960
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください