スリーピース
DCギアドモータ TP-3526G-KWRタイプ
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
32
件中 1~32件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73777138
TP-3526G-KWR-25-H00-6
直流
6
25
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777147
TP-3526G-KWR-30-H00-6
直流
6
30
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777156
TP-3526G-KWR-50-H00-6
直流
6
50
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777165
TP-3526G-KWR-60-H00-6
直流
6
60
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777174
TP-3526G-KWR-75-H00-6
直流
6
75
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777183
TP-3526G-KWR-100-H00-6
直流
6
100
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777192
TP-3526G-KWR-125-H00-6
直流
6
125
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777208
TP-3526G-KWR-150-H00-6
直流
6
150
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777217
TP-3526G-KWR-200-H00-6
直流
6
200
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777226
TP-3526G-KWR-250-H00-6
直流
6
250
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777235
TP-3526G-KWR-300-H00-6
直流
6
300
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777244
TP-3526G-KWR-375-H00-6
直流
6
375
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777253
TP-3526G-KWR-500-H00-6
直流
6
500
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777262
TP-3526G-KWR-750-H00-6
直流
6
750
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777278
TP-3526G-KWR-1000-H00-6
直流
6
1000
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777287
TP-3526G-KWR-1500-H00-6
直流
6
1500
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777296
TP-3526G-KWR-25-H00-12
直流
12
25
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777305
TP-3526G-KWR-30-H00-12
直流
12
30
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777314
TP-3526G-KWR-50-H00-12
直流
12
50
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777323
TP-3526G-KWR-60-H00-12
直流
12
60
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777332
TP-3526G-KWR-75-H00-12
直流
12
75
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777348
TP-3526G-KWR-100-H00-12
直流
12
100
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777357
TP-3526G-KWR-125-H00-12
直流
12
125
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777366
TP-3526G-KWR-150-H00-12
直流
12
150
¥
8,830
¥
8,798
¥
9,678
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777375
TP-3526G-KWR-200-H00-12
直流
12
200
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777384
TP-3526G-KWR-250-H00-12
直流
12
250
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777393
TP-3526G-KWR-300-H00-12
直流
12
300
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777402
TP-3526G-KWR-375-H00-12
直流
12
375
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777418
TP-3526G-KWR-500-H00-12
直流
12
500
¥
9,510
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777427
TP-3526G-KWR-750-H00-12
直流
12
750
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777436
TP-3526G-KWR-1000-H00-12
直流
12
1000
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73777445
TP-3526G-KWR-1500-H00-12
直流
12
1500
¥
9,900
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください