スリーピース
DCギアドモータ TP-3526E-IMタイプ
寸法(mm)
ギア:100×40
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
19
寸法(Φmm)
モーター部:35.4
許容スラスト荷重(N)
9.8
許容ラジアル荷重(N)
19.6
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73778477
TP-3526E-IM-100-J00-6
直流
6
100
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73778486
TP-3526E-IM-130-J00-6
直流
6
130
¥
5,880
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73778495
TP-3526E-IM-230-J00-6
直流
6
230
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73778504
TP-3526E-IM-280-J00-6
直流
6
280
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73778513
TP-3526E-IM-320-J00-6
直流
6
320
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73778522
TP-3526E-IM-500-J00-6
直流
6
500
¥
6,180
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください