DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ

DCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3452C-KHタイプ - スリーピース
種類ギヤードモーター寸法(Φmm)モーター部:35.4、ギア部:37許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8ドライバタイプTPDR-58A内容量1個
注意
※こちらの商品はブラシ付きのものになります。ブラシ無しをご希望の場合、ブラシレスモーターの商品群からご覧ください。
全19種類を絞り込む
減速比
19種類すべて表示中
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73785662TP-3452C-KH-5-P00-12直流125
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785678TP-3452C-KH-10-P00-12直流1210
4,280
4,198
4,618(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785687TP-3452C-KH-15-P00-12直流1215
4,520
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785696TP-3452C-KH-20-P00-12直流1220
4,520
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785705TP-3452C-KH-25-P00-12直流1225
4,520
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785714TP-3452C-KH-30-P00-12直流1230
4,520
4,498
4,948(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785723TP-3452C-KH-40-P00-12直流1240
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785732TP-3452C-KH-50-P00-12直流1250
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785748TP-3452C-KH-60-P00-12直流1260
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785757TP-3452C-KH-75-P00-12直流1275
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785766TP-3452C-KH-100-P00-12直流12100
4,860
4,798
5,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785775TP-3452C-KH-120-P00-12直流12120
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785784TP-3452C-KH-150-P00-12直流12150
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785793TP-3452C-KH-200-P00-12直流12200
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785802TP-3452C-KH-270-P00-12直流12270
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785818TP-3452C-KH-300-P00-12直流12300
5,130
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785827TP-3452C-KH-450-P00-12直流12450
5,410
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785836TP-3452C-KH-675-P00-12直流12675
5,410
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
73785845TP-3452C-KH-900-P00-12直流12900
5,410
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ギヤードモータの特長と構造図
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/213/
2022-08-10

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする