スリーピース
DCギアドモータ TP-3452B-KWRタイプ
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73787062
TP-3452B-KWR-25-H00-24
直流
24
25
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787078
TP-3452B-KWR-30-H00-24
直流
24
30
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787087
TP-3452B-KWR-50-H00-24
直流
24
50
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787096
TP-3452B-KWR-60-H00-24
直流
24
60
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787105
TP-3452B-KWR-75-H00-24
直流
24
75
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787114
TP-3452B-KWR-100-H00-24
直流
24
100
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787123
TP-3452B-KWR-125-H00-24
直流
24
125
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787132
TP-3452B-KWR-150-H00-24
直流
24
150
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787148
TP-3452B-KWR-200-H00-24
直流
24
200
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787157
TP-3452B-KWR-250-H00-24
直流
24
250
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787166
TP-3452B-KWR-300-H00-24
直流
24
300
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787175
TP-3452B-KWR-375-H00-24
直流
24
375
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787184
TP-3452B-KWR-500-H00-24
直流
24
500
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787193
TP-3452B-KWR-750-H00-24
直流
24
750
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787202
TP-3452B-KWR-1000-H00-24
直流
24
1000
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787218
TP-3452B-KWR-1500-H00-24
直流
24
1500
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください