スリーピース
DCギアドモータ TP-3452C-KWRタイプ
タイプ
ギア:ウォーム
種類
ギヤードモーター
寸法(Φmm)
モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73787227
TP-3452C-KWR-25-H00-12
直流
12
25
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787236
TP-3452C-KWR-30-H00-12
直流
12
30
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787245
TP-3452C-KWR-50-H00-12
直流
12
50
¥
7,590
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787254
TP-3452C-KWR-60-H00-12
直流
12
60
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787263
TP-3452C-KWR-75-H00-12
直流
12
75
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787272
TP-3452C-KWR-100-H00-12
直流
12
100
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787288
TP-3452C-KWR-125-H00-12
直流
12
125
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787297
TP-3452C-KWR-150-H00-12
直流
12
150
¥
8,250
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787306
TP-3452C-KWR-200-H00-12
直流
12
200
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787315
TP-3452C-KWR-250-H00-12
直流
12
250
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787324
TP-3452C-KWR-300-H00-12
直流
12
300
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787333
TP-3452C-KWR-375-H00-12
直流
12
375
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787342
TP-3452C-KWR-500-H00-12
直流
12
500
¥
9,020
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787358
TP-3452C-KWR-750-H00-12
直流
12
750
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787367
TP-3452C-KWR-1000-H00-12
直流
12
1000
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787376
TP-3452C-KWR-1500-H00-12
直流
12
1500
¥
9,470
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください