スリーピース
DCギアドモータ TP-3452C-CEタイプ
寸法(mm)
ギア:□60
種類
ギヤードモーター
寸法L(mm)
27
寸法(Φmm)
モーター部:33.5
許容スラスト荷重(N)
19.6
許容ラジアル荷重(N)
29.4
ドライバタイプ
TPDR-58A
内容量
1個
バスケットに入れる
19
件中 1~19件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電源
電圧(V)
減速比
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73787762
TP-3452C-CE-5-H00-12
直流
12
5
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787778
TP-3452C-CE-10-H00-12
直流
12
10
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787787
TP-3452C-CE-15-H00-12
直流
12
15
¥
6,250
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787796
TP-3452C-CE-18-H00-12
直流
12
18
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787805
TP-3452C-CE-25-H00-12
直流
12
25
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787814
TP-3452C-CE-30-H00-12
直流
12
30
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787823
TP-3452C-CE-36-H00-12
直流
12
36
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787832
TP-3452C-CE-50-H00-12
直流
12
50
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787848
TP-3452C-CE-60-H00-12
直流
12
60
¥
7,090
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787857
TP-3452C-CE-75-H00-12
直流
12
75
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787866
TP-3452C-CE-100-H00-12
直流
12
100
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787875
TP-3452C-CE-120-H00-12
直流
12
120
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787884
TP-3452C-CE-150-H00-12
直流
12
150
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787893
TP-3452C-CE-200-H00-12
直流
12
200
¥
8,140
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787902
TP-3452C-CE-250-H00-12
直流
12
250
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73787918
TP-3452C-CE-300-H00-12
直流
12
300
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73787927
TP-3452C-CE-500-H00-12
直流
12
500
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73787936
TP-3452C-CE-750-H00-12
直流
12
750
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
4日以内出荷
返品不可
73787945
TP-3452C-CE-1000-H00-12
直流
12
1000
¥
9,030
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください