電波掛時計
視認性を重視したスタンダードオフィス掛時計
表示方式アナログ
機能電波修正機能(40kHz/60kHz自動選局・受信OFF機能つき)、電池切れ予告機能(秒針停止)、スイープ秒針、おやすみ秒針(光センサーによる自動秒針停止機能)
直径(Φmm)361
材質プラスチック枠(銀色メタリック塗装)、前面:ガラス
質量(kg)1.1
種類掛時計
寸法(Φ×mm)361×48
電池単3(アルカリ)×1
電池寿命約1年
アズワン品番64-6803-17
内容量1個
時計 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 19625114
2022-01-13
- 用途:
- 寝室
農・林・水産業
寝室に置いても音が静か。暗がりでも時間が確認し安いように長針、短針の先に蛍光塗料を着けて欲しいです。
1人が参考にしています
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07