曜日別特売

DESTOL-FⅡ

DESTOL-FⅡ - 日本油化工業DESTOL-FⅡ - 日本油化工業

燃料油中に生成するカビスラッジを抑制する防カビ燃料油添加剤です。
ストレーナやパイプラインを閉塞するノリの佃煮状スラッジは、燃料油中に生息するカビ菌糸に因るものです。
これらカビ菌糸の発育を阻止し、カビスラッジの生成を抑制します。

液色無職~淡褐色透明主成分窒素化合物、石油系溶剤引火点(℃)80(タグ密閉式)密度(g/cm3)0.85(15℃)粘度(cSt)5.8(50℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の性状非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19576665-1缶(18L)1818L
オープン
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19576674-1缶(200L)200200L
オープン
449,800
494,780(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

工業用潤滑油」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする