日本油化工業
YUNISOL AF
シリコーン系エマルション型消泡剤で、極く微量の使用により優れた効果を発揮します。
色
白
容量(L)
18
液色
乳白色
主成分
シリコンオイル、界面活性剤
引火点(℃)
なし
密度(g/cm
3
)
1.0(15℃)
危険物の類別
非危険物
反応
中性
内容量
1缶(18L)
注意
※保管中に液が分離することがありますので、使用前に良く振ってください
※目に入った場合は直ちに多量の清水で15分以上洗って下さい
※皮膚に付着した場合は石鹸水でよく洗い皮膚用クリームを塗って下さい
※蒸気を吸った場合は新鮮な空気の場所に移し、身体を保温して下さい
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19576717
-
¥
18,500
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
1
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
沖縄地方
1
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島(代引の場合)
1
お送りできません