日本油化工業
YUNISOL C
鉱物油類一般の洗浄を目的とした化学洗浄剤で、強力な浸透乳化作用により、油汚れを迅速に除去します。
液色
淡黄色透明
主成分
石油系溶剤、界面活性剤
引火点(℃)
78以上
密度(g/cm
3
)
0.82(15℃)
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
反応
中性
危険物の性状
非水溶性
注意
※引火性がありますので火気に注意してください
※保護メガネ・マスク・耐油性手袋等の保護具を着用してください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
容量(L)
危険物の数量
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19576726
-
1缶(18L)
18
18L
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19576735
-
1缶(200L)
200
200L
¥
100,000
¥
94,980
¥
104,478
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。