日本油化工業
YUNISOL SR
プレートクーラー(プレート式熱交換器)等に付着したスケールを、クーラーを解放せず循環洗浄によって迅速適切に溶解除去する高性能の洗浄剤です。
液色
無色透明
密度(g/cm
3
)
1.00~1.10(15℃)
主成分
塩酸、腐食抑制剤、発泡抑制剤
反応
強酸性
危険物の類別
非危険物
注意
※プレートクーラーの材質(SUS等)に対しては問題ありませんが、鋳鉄、アルミニウム、亜鉛等は激しく腐食されます
※ユニゾール SR原液は、パッキンに使用されているゴム材の影響が極力出ないような設計ですが、長時間(24時間以上)の溶解作業は行わないでください
※循環洗浄に使用するホース等の材質は、耐酸性(耐薬品性)を使用してください
※廃液は、陸揚処理(産業廃棄物)または、中和の上、廃油タンクで蒸発処理を行ってください
※製品または洗浄装置以外の容器に移して保管しないでください
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19576875
-
1缶(18L)
18
¥
8,500
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19576884
-
1缶(200L)
200
¥
79,000
¥
76,980
¥
84,678
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。