災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」

災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」 大潟村あきたこまち生産者協会 災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」 大潟村あきたこまち生産者協会 災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」 大潟村あきたこまち生産者協会 災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」 大潟村あきたこまち生産者協会 災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」 大潟村あきたこまち生産者協会 災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」 大潟村あきたこまち生産者協会 災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」 大潟村あきたこまち生産者協会 災害用レトルト食品「やさしいシリーズ」 大潟村あきたこまち生産者協会

食物アレルギー特定原材料等27品目と貝類を持ち込まない専用工場で製造しています。
お米はすべて、秋田県産米を使用した安心安全で、おいしい製品です。
柔らかめで薄味、子供からご高齢の方まで食べやすい仕上がりです。

保存期間(年)5年 内容量1セット(50袋)
注意
※保存期間は製造日よりの期間です。
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
やさしいカレーごはん 200g 19627704
やさしいカレーごはん 200g 19627704
19627704 やさしいカレーごはん 200g 米類 178(100g当たり) 7043402
25,000
24,980
26,978 (税込)
5日以内出荷

返品不可
やさしい中華ごはん 200g 19627713
やさしい中華ごはん 200g 19627713
19627713 やさしい中華ごはん 200g 米類 172(100g当たり) 7043403
25,000
24,980
26,978 (税込)
16日以内出荷

返品不可
やさしい野菜がゆ 200g 19627729
やさしい野菜がゆ 200g 19627729
19627729 やさしい野菜がゆ 200g 米類 56(100g当たり) 7043405
22,500
21,980
23,738 (税込)
12日以内出荷

返品不可
やさしいかぼちゃがゆ 200g 19627738
やさしいかぼちゃがゆ 200g 19627738
19627738 やさしいかぼちゃがゆ 200g 米類 57(100g当たり) 7043406
22,500
21,980
23,738 (税込)
12日以内出荷

返品不可
やさしい野菜スープ 200g 19627747
やさしい野菜スープ 200g 19627747
19627747 やさしい野菜スープ 200g 汁物 19(100g当たり) 7043408
22,500
21,980
23,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
やさしいクリームスープ 200g 19627756
やさしいクリームスープ 200g 19627756
19627756 やさしいクリームスープ 200g 汁物 54(100g当たり) 7043409
22,500
21,980
23,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする