福郎
強力型刈込鋏 本樫柄付
本職向け強力刃採用の刈込はさみ
用途
園芸用
全長(mm)
650
刃長(mm)
165
質量(g)
900
使用目的
園芸用
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19599853
#011
オープン
¥
3,598
¥3,958
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください