京セラ
スライサープロテクター
仕様
しらがねぎカッター付き
材質
AS樹脂
寸法(mm)
97×80×30
質量(g)
32
耐熱温度(℃)
70
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19601479
CS-040P
オープン
¥
399
¥
439
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください