DCモーター 30cmリビング扇風機 (リモコン) 風量4段階 入切タイマー付き

DCモーター 30cmリビング扇風機 (リモコン) 風量4段階 入切タイマー付き YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

羽根径30cmのリビング扇風機。DCモーターで省電力。就寝時にピッタリ、眠りに優しい静音モード搭載(最弱運転時が静音モード)。風量調節4段階。外羽根と内羽根の「ツインブレード」で従来のリビング扇風機にあった風ムラを抑え、風速・風量がアップ(山善社比)。左右首振り操作もリモコンでOK。リモコン操作:運転ON/OFF、風量調節、切タイマー設定、入タイマー設定、リズム風設定、首振りON/OFF(左右)。リズム風機能、風向上下角度調節(手動式)、ワイヤーガード付き。長い夜はおまかせ、「切・入予約ダブルタイマー」で快適な眠りと目覚め。前回運転終了時の状態で運転を開始する、メモリー機能付き。

用途リモコン扇、せんぷうき、リビングファン、サーキュレーターとして。 質量(kg)3 消費電力(W)24 コード長さ(m)1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×350×660-850 保証期間お買い上げ日より1年 操作方法リモコン(本体マイコンスイッチ) 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19618367 YLX-ED301(MS) メタリックシルバー
オープン
 
 
取扱い終了
19618376 YLX-ED301(MA) メタリックブルー
オープン
 
 
取扱い終了
19618385 YLX-ED301(MR) メタリックローズ
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19618367
2019-10-19
用途:
自室
その他業種

風量最低の場合はほぼ無音でそよ風が吹いてきます。風量小にすると多少運転音はしますが、それに見合った風量になります。電源ボタンは見やすく足でも押しやすい位置にあり、安価なDC扇風機の中では良い製品だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする