ハローキティ 30cmリビング扇風機

ハローキティ 30cmリビング扇風機 フィフティ(FIFTY)

羽根径30cmのリビング扇風機。中心にかわいいハローキティ、本体にはイラストをプリント。スイッチはおいしそうなケーキ型。羽根はきれいなピンク色。風が細かくムラのない5枚羽根。風量3段階調節。首振り機能付き。180分タイマー付き。安全に配慮したメッシュガード。

用途壁掛扇風機、壁かけ扇風機、せんぷうき、サーキュレーターとして。景品、ギフト、プレゼントとしても。 ピンク 質量(kg)3.1 消費電力(W)36/39 (50hz/60Hz) 電源AC100 (50Hz/60Hz) 電源コード(m)1.6 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×340×670-880 保証期間お買い上げ日より1年 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19618419 FL-KT305
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする