12Vインパクトドライバー

12Vインパクトドライバー trad

無段変速式 スピードコントロール自由自在
コンパクト軽量設計
スイッチ連動式LEDライト付
バッテリー残表示ランプ付

用途ボルト・ナット・ネジの締め付けに、木材の穴あけに 電圧(V)(本体)DC12、(充電アダプター)AC100~240 バッテリー容量(Ah)1.3 充電時間(時間)約1 最大締付トルク(N・m)130 無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~2300 締付能力(普通ボルト)M5-M12 締付能力(小ねじ)M4-M10 打撃数(min-1[回/分])0~3000 セット内容インパクトドライバー本体、バッテリーパック2個、充電アダプター1個、8.35mm差込角 65mmドライバー両頭ビット+No.2(1本) 質量(g)約1360(バッテリーパック含む) コード長さ(m)約1.8 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)230×160×75、(ケース)240×260×85 定格周波数(Hz)50/60 出力電圧(V)(バッテリー)12、(充電アダプター)15 バッテリー電圧(V)12 作業量(目安)(1充電あたり)木ネジ Φ9.5×60mm 2×4米松 約50本/M10ボルト 0.7秒締め 約300本 充電入力容量(VA)35 アズワン品番64-5129-43 出力電流(充電アダプター)1.5Ah 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19606713 TID-124
16,500
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする