リクック熱風オーブン

リクック熱風オーブン アイリスオーヤマ

熱風で調理するフライヤーとオーブンとトースターを融合した調理器具のリクック熱風オーブンです。
高速熱風で一気に調理するので、お惣菜のフライや天ぷらなどの温め直し(リクック)にも威力を発揮します。

消費電力(W)1430 質量(g)9800 電源(V)100 コード長さ(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)341×325×348 有効内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)庫内:220×220×70(リック/フライヤー)、250×250×80(オーブン/トースター) タイマー設定0.5~30(分) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19621298 FVX-M3B-S
26,800
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

周波数の50Hzと60Hzの違い
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/hertz/
2023-03-17

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする