DAYTONA(デイトナ)
GRIPPY GRIP D-NAMI
エルゴノミクスデザインを採り入れたオリジナルグリップ。アクセルを捻ったとき滑らない左右専用の表面パターンと、グリップ力に優れるやわらかな素材を外側、硬めの素材を内側に組合せた2層構造により疲れにくい。
全長(mm)
125
サイズ
●全長:125mm
タイプ
エンド貫通
内容量
1セット
注意
※確実に取り付けるため、グリップボンドを使用してください。セーフティワイヤーを併用すると、より効果的です。
※純正スロットルスリーブがリブ付構造の車両はリブを削ってください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19622217
97467
ブラック
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
19622226
97468
ナマゴム
¥
1,400
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
3日以内出荷
19622244
97470
ブラウン
¥
1,200
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
3日以内出荷
19622235
97469
オックスグラッドレッド
¥
1,200
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください