曜日別特売

アメリカン用メンテナンススタンド

アメリカン用メンテナンススタンド - DAYTONA(デイトナ)アメリカン用メンテナンススタンド - DAYTONA(デイトナ)アメリカン用メンテナンススタンド - DAYTONA(デイトナ)アメリカン用メンテナンススタンド - DAYTONA(デイトナ)
(1件のレビュー)

ハーレーダビッドソンなど、腹下が低くフラットで車重のある車両のメンテナンスに最適。
幅450mmのワイドタイプ。国産アメリカンからハーレーのツーリングモデルまで幅広く対応。
リフトアップの高さは、車体やローダウンの状態に合わせて165mm~210mmまで15mm刻みに4段階調節可能です。車体と接するスタンドバーにはリフトアップ時の傷を防ぐ保護チューブ付き。メンテナンスの邪魔になりにくいようハンドルは脱着可能です。
寸法(幅×高さ×全長):約480×210×700(mm)
メンテナンスバー:Φ33(保護チューブΦ48)
リフトアップ高さ調節範囲:約165~210mm(4段階)

径(Φ)【メンテナンスバー】33、【保護チューブ】48寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約480×210×700調節範囲(mm)【リフトアップ高さ】約165~210(4段階)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1962261997500
7,000
6,998
7,698(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

スポーツスターも簡単リフト_アメリカンスタンド_223
この動画は、1が参考にしています。
HDツーリングモデルも簡単リフト_アメリカンスタンド_248
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19622619
2019-05-29
用途: メンテナンス作業時
建設業・工事業

センタースタンドを掛ける要領でリフトアップさせる、機能と剛性に問題ないと思いますがハンドルの逃げ幅が小さいのと固定する場所がセパレート出来ないため車体左側にマフラー・ハードケース等が付いていると干渉し使用できません、向きを変えるてトライしましたがフットボードが干渉します、ハンドルが左側設定なのは間違いではないのでマフラー左右出しは出巾注意、サイドバック/ケースは外さないと使用できません、もう少し外側に広ければ・・・

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガレージ機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする