曜日別特売

DCノイズフィルタ SNRシリーズ

DCノイズフィルタ SNRシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNRシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNRシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNRシリーズ - コーセルDCノイズフィルタ SNRシリーズ - コーセル
形状カバー付きタイプスイッチング電源出力ノイズ低減タイプシリーズSNR定格電圧(V)DC50使用温度(℃)-40~71(ディレーティング特性参照)定格電流(A)10(ピーク20)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×35×117(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~75直流抵抗(max)20(mΩ)絶縁抵抗(MΩ)50(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL60950-1、C-UL(CSA60950-1)、EN62368-1振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回試験電圧(V/1分)AC500(カットオフ電流=100mA)、1、常温・常湿[端子-取付板間]使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
全7種類を絞り込む
質量(g)
端子形状
コンデンサ容量(F)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
端子形状
コンデンサ容量(F)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19693757SNR-10-000140(max)コネクタ(公称値)なし
オープン
1,498
1,648(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693766SNR-10-000-D150(max)コネクタ(公称値)なし
オープン
1,898
2,088(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693775SNR-10-000-DT160(max)ねじ(公称値)なし
オープン
2,798
3,078(税込)
13日以内出荷
返品不可
19693784SNR-10-000-T150(max)ねじ(公称値)なし
オープン
2,198
2,418(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693793SNR-10-223-D150(max)コネクタ(公称値)22000p
オープン
1,998
2,198(税込)
22日以内出荷
返品不可
19693809SNR-10-223-DT160(max)ねじ(公称値)22000p
オープン
2,798
3,078(税込)
当日出荷
19693818SNR-10-223-T150(max)ねじ(公称値)22000p
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする