曜日別特売

三相ノイズフィルタ JACシリーズ

三相ノイズフィルタ JACシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズ - コーセル三相ノイズフィルタ JACシリーズ - コーセル
形状カバー付き質量(g)440(max)シリーズJAC端子形状ねじ使用温度(℃)-40~85(ディレーティング特性参照)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×44×132(W×H×D)[突起物含まず]保存温度(℃)-40~85安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分 X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~95(結露なし)内容量1個
全56種類を絞り込む
定格電圧(V)
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
56種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
定格電流(A)
直流抵抗(max)
絶縁抵抗(MΩ)
コンデンサ容量(F)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19742346JAC-06-103三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742355JAC-06-103-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742364JAC-06-103-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742373JAC-06-103-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742389JAC-06-223三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742398JAC-06-223-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742407JAC-06-223-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742416JAC-06-223-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742425JAC-06-224三相400(使用最大:440)[50/60Hz]6100(mΩ)-(公称値)220000p
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742434JAC-06-224-D三相400(使用最大:440)[50/60Hz]6100(mΩ)-(公称値)220000p
オープン
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742443JAC-06-683三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742459JAC-06-683-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742468JAC-06-683-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742477JAC-06-683-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]6100(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
5,998
6,598(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742486JAC-10-103三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742495JAC-10-103-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
4,598
5,058(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742504JAC-10-103-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742513JAC-10-103-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742529JAC-10-223三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
4,198
4,618(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742538JAC-10-223-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742547JAC-10-223-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742556JAC-10-223-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742565JAC-10-224三相400(使用最大:440)[50/60Hz]1045(mΩ)-(公称値)220000p
オープン
3,998
4,398(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742574JAC-10-224-D三相400(使用最大:440)[50/60Hz]1045(mΩ)-(公称値)220000p
オープン
4,298
4,728(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742583JAC-10-683三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
3,798
4,178(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742599JAC-10-683-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
4,598
5,058(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月下旬
19742608JAC-10-683-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
6,298
6,928(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742617JAC-10-683-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]1045(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
6,898
7,588(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742626JAC-20-103三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
4,898
5,388(税込)
当日出荷
19742635JAC-20-103-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年6月上旬
19742644JAC-20-103-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742653JAC-20-103-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
6,998
7,698(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742669JAC-20-223三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
4,898
5,388(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
19742678JAC-20-223-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
4,998
5,498(税込)
37日以内出荷
返品不可
19742687JAC-20-223-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
7,398
8,138(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742696JAC-20-223-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742705JAC-20-224三相400(使用最大:440)[50/60Hz]2015(mΩ)-(公称値)220000p
オープン
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742714JAC-20-224-D三相400(使用最大:440)[50/60Hz]2015(mΩ)-(公称値)220000p
オープン
4,998
5,498(税込)
28日以内出荷
返品不可
19742723JAC-20-683三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
4,898
5,388(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742739JAC-20-683-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
19742748JAC-20-683-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
7,998
8,798(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742757JAC-20-683-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]2015(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)68000p
オープン
7,898
8,688(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742766JAC-30-103三相500(使用最大:528)[50/60Hz]308(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
4,998
5,498(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
19742775JAC-30-103-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]308(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
19742784JAC-30-103-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]308(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742793JAC-30-103-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]308(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)10000p
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742809JAC-30-223三相500(使用最大:528)[50/60Hz]308(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
5,298
5,828(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742818JAC-30-223-D三相500(使用最大:528)[50/60Hz]308(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
4,998
5,498(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742827JAC-30-223-DH三相500(使用最大:528)[50/60Hz]308(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
8,498
9,348(税込)
22日以内出荷
返品不可
19742836JAC-30-223-H三相500(使用最大:528)[50/60Hz]308(mΩ)100(DC500V min常温・常湿)(公称値)22000p
オープン
7,798
8,578(税込)
22日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

変圧・変換」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする