コーセル
単相ノイズフィルタ ESCシリーズ
シリーズ
ESC
端子形状
スクリューレス端子台
定格電圧(V)
AC 1Φ 250 / DC250
内容量
1個
全32種類を絞り込む
定格電流(A)
3
6
10
16
コンデンサ容量(F)
(公称値)680p
(公称値)1000p
(公称値)2200p
(公称値)3300p
形状
カバー付き
カバー付き/DINレール直付き
32種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
定格電流(A)
コンデンサ容量(F)
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19745435
ESC-03-102
3
(公称値)1000p
カバー付き
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745444
ESC-03-102-D
3
(公称値)1000p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745453
ESC-03-222
3
(公称値)2200p
カバー付き
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745469
ESC-03-222-D
3
(公称値)2200p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745478
ESC-03-332
3
(公称値)3300p
カバー付き
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745487
ESC-03-332-D
3
(公称値)3300p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745496
ESC-03-681
3
(公称値)680p
カバー付き
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745505
ESC-03-681-D
3
(公称値)680p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745514
ESC-06-102
6
(公称値)1000p
カバー付き
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745523
ESC-06-102-D
6
(公称値)1000p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745539
ESC-06-222
6
(公称値)2200p
カバー付き
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745548
ESC-06-222-D
6
(公称値)2200p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745557
ESC-06-332
6
(公称値)3300p
カバー付き
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745566
ESC-06-332-D
6
(公称値)3300p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745575
ESC-06-681
6
(公称値)680p
カバー付き
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745584
ESC-06-681-D
6
(公称値)680p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745593
ESC-10-102
10
(公称値)1000p
カバー付き
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745609
ESC-10-102-D
10
(公称値)1000p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745618
ESC-10-222
10
(公称値)2200p
カバー付き
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745627
ESC-10-222-D
10
(公称値)2200p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745636
ESC-10-332
10
(公称値)3300p
カバー付き
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745645
ESC-10-332-D
10
(公称値)3300p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745654
ESC-10-681
10
(公称値)680p
カバー付き
オープン
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745663
ESC-10-681-D
10
(公称値)680p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745679
ESC-16-102
16
(公称値)1000p
カバー付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745688
ESC-16-102-D
16
(公称値)1000p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745697
ESC-16-222
16
(公称値)2200p
カバー付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745706
ESC-16-222-D
16
(公称値)2200p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745715
ESC-16-332
16
(公称値)3300p
カバー付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745724
ESC-16-332-D
16
(公称値)3300p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745733
ESC-16-681
16
(公称値)680p
カバー付き
オープン
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
12日以内出荷
返品不可
19745749
ESC-16-681-D
16
(公称値)680p
カバー付き/DINレール直付き
オープン
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください