Fine 超音波ピペット洗浄器
円筒水槽は透明PVC板です。洗浄物や洗浄状況が目で直接確認でき、安心して確実な洗浄を行うことができます。
円筒水槽は3mm厚の透明PVC板から作成。充分な耐久性を確保しています。
超音波の力で細部まで精密に洗浄します。超音波は余裕の発振出力で設計しました。
基本通りの超音波の力で洗浄します。そのため補助機構等を装備する必要性がなくなりますので、極めてシンプルな機械構造です。
故障率は大幅に引き下げられます。給水口は逆止弁付きです。汚れた洗浄液が水道水に触れることがないので安全です。緩衝バネ。
周波数(kHz)28
付属品フタ、洗浄カゴ(ラック)、サイフォン管、給水ホース、排水ホース
材質外装:SUS304、水槽:PVC透明、排水装備:1/2ボールバルブ
電源(AC V)100(50/60Hz)
タイマー15分計または連続
内容量1台
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※「高周波利用設備許可申請書」届出不要
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
超音波洗浄機の特長と洗浄剤の種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/857/
2023-03-16
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07