プライヤー ねじっ太郎 改

プライヤー ねじっ太郎 改 モノタロウ
(52件のレビュー)

ドライバーで回せないつぶれたねじの頭を掴み廻す事が出来るプライヤーです。
頭の低いトラスねじやナベねじに対応します。
また、錆びついたねじを廻すにも有効です。
根元には軟線に対応したワイヤーカッターも付いています。

用途トラスねじやナベねじのねじ廻しに 全長(mm)157 材質刃部:クロムバナジウム鋼、グリップ:PP/TPR 質量(g)160 適合ねじM2~4(トラスねじ)、M1.6~5(ナベねじ) 刃部硬度53~63 切断能力(Φmm)1.6(軟線) 先端くわえ部(mm)Φ3~9.5 内容量1丁
注意
※サイズに適合しないねじには使用しないでください。
※ねじに必要以上の力を加えないでください。ねじの頭を切断したり損傷する原因になります。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※安全のために保護メガネを着用して作業してください。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などの切断に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19633487 -
 
 
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 52
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19633487
2023-06-08
用途:
内装作業用
エニアリ 様 (建設業・工事業)

つまんでも良し、ねじっても良し、先が滑らないので、絶えず使用してます!

対象商品:
19633487
2022-08-04
用途:
滑らず掴みたい時
その他業種

お買い得だったので購入してみました。

「改」になる前は知りませんが、少し小ぶりで、チープな感じはありますが、きっちり使えます。

先のキャップは無くても大丈夫ですが、錆止めのオイルは吹いておいた方が良さそうな質感です。

対象商品:
19633487
2022-06-30
用途:
螺子の加工
その他業種

螺子の先を加工する際、普通のペンチやプライヤーでは使いづらいのですが、こちらのプライヤーだと螺子に対して縦向きでもガッチリ挟めて使いやすいです。
他社の同じようなプライヤーと比べて安価なのも良いです。

対象商品:
19633487
2022-06-14
用途:
DIY
製造業

安くて使い勝手が良いので友人に紹介したところ、皆が欲しいとのことで複数個購入しました。皆の評判は良いです。
現品限りとのことですが、入荷が不安定なことと、高い確率で錆びがあることが少し不満です。
在庫がある限りちょこちょこ購入させて頂きます。

1人が参考にしています
対象商品:
19633487
2022-09-10
用途:
なめたビス外し

いつもネジザウルスをインパクトケースに入れてあるのですが、予備で買いました。遜色ないです。

対象商品:
19633487
2022-08-19
用途:
非常事態の時?
自動車・二輪車・自転車関連業

購入しましたが、まだ使用する機会がない。
グリップは握り易い感じ。
使用する機会があれば、再レビューします。

対象商品:
19633487
2022-08-15
用途:
整備作業の助っ人

ネジの山をナメてしまった時の最終兵器です。価格も安くて助かっています。

対象商品:
19633487
2022-02-03
用途:
一般作業

とても使いやすい。コスパが良いので、リピして何個も各部屋に置いてある。ペンチ、プライヤーみたいに使える。ネジ回しはもちろん、キズはつくが、つかむ(かしめる)ことも細い電線ぐらいなら簡単に切れること、サイズも手ごろで良い。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする