曜日別特売
モノタロウ

車高灯 LED

車高灯 LED - モノタロウ車高灯 LED - モノタロウ車高灯 LED - モノタロウ
(13件のレビュー)

高輝度LEDを6個使用しているので、明るく照らす事が可能ですので周囲に対してトラックの大きさを知らせる役割が十分果たせます。

用途トラックのメンテナンスに定格電圧(V)24形状角型寸法(mm)110×28×28アンバー材質(本体)ABS樹脂+PMMA質量(g)40コード長さ(mm)130取付穴ピッチ(mm)97LED使用数(個)6内容量1個
注意
※本製品の定格を超えての使用は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※本製品の分解や改造は大変危険です。絶対にお止め下さい。
※車両コードと接続する箇所から本製品に水が浸入するおそれがあります。接続部の防水処理を確実に行なってください。
※裏面の樹脂部分は個体差により色が異なる場合もあります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19763206-
699
769(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-08
用途: トラック
建設業・工事業

コスパ最高です。
車輛によっては多少の加工が必要ですが
LEDも明るしこれで十分

2025-04-25
用途: 破損したので交換。
有限会社帝都開発自動車・二輪車・自転車関連業

大型車のマーカーランプが破損したので交換の為購入しました。取り付けも問題ありませんでしたので、10か所交換しました。他の車両も交換する予定です。

対象商品 : 19763206
2025-02-11
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

故障品と同サイズで取り付け穴も同じですので
交換が楽でした!

1が参考にしています
対象商品 : 19763206
2024-03-19
用途: トラックの荷台電気
株式会社NCC FACTORY

安くてもいい感じです。予備で1つもってると安心です。

1が参考にしています
対象商品 : 19763206
2023-09-08
用途: 冷凍車の車高等に使いました。
大浦商店

雨にさらされるので水で大丈夫かなと思いましたがでんでん大丈夫でした。

対象商品 : 19763206
2022-08-21
用途: 破損した車高灯の交換
運輸・通信業

価格からそれ程期待してなかったが、既存の車高灯よりも明るくて満足。

対象商品 : 19763206
2021-07-18
用途: 既存品破損の為、購入。
運輸・通信業

某メーカー品とほぼ同じで、価格が数百円安いのはたいへんありがたいです。ある意味消耗品なのでコストパフォーマンスが最高です。

対象商品 : 19763206
2020-12-02
用途: トラックのメンテナンス
与那嶺工業建設業・工事業

トラックの車幅灯で使用。明るすぎず暗すぎず
良い案配です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック電装」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする