本質安全防爆構造電子はかり(特定計量器)
仕様バックライト液晶表示、表示部角度調節、乾電池駆動
タイプベーシックタイプ
出力IR通信
ひょう量(kg)60/150
電源単1アルカリ乾電池(LR20)4本、または単1マンガン乾電池(R20PU)4本、連続約1000時間駆動(アルカリ乾電池使用時・バックライトOFF時)
ケーブル長(m)はかり:約3(延長不可)
本体質量(kg)約14.5
最小表示(kg)0.4/1(測定量)
表示部バックライト液晶表示、文字高さ25mm、7セグメント、最大7桁
目量(kg)0.02/0.05
センサーストレインゲージ式センサ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)380×669×815
計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)380×530
使用温湿度範囲5~35℃、80%rh以下(ただし結露の無いこと)
風袋引き範囲ゼロ~ひょう量
過負荷時表示ひょう量+9目盛り超過時「o-Err」表示
精度等級3級
注意
※個人宅不可。屋号がない住所へは配達できません。
地域運賃
地域 | 単位 | 配送費 |
---|---|---|
沖縄地方 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |
離島 | 数量1につき | ¥ 2,000 / 税込 ¥ 2,200 |