レバー式セルフィポッド1350
スリック一脚の構造を応用した、高性能自撮り棒/ハイアングル撮影棒。リストストラップとウレタングリップ付きで撮影時にも安定して保持することができます。
全高720mm。カメラ台を外したときのマウント部は「GoProのHERO(R)カメラ」に対応します。
付属の「スマートフォンホルダー」を使えば、スマートフォンを縦・横のいずれにもセット可能です。ポール底面部にはU1/4メスネジがあり、他の三脚に接続して使用可能です。
質量(g)220
段数4
全高(mm)1350
パイプ径(Φmm)20
縮長(mm)415
搭載可能質量(kg)400
内容量1個