自由雲台 SBH-320

自由雲台 SBH-320 SLIK(スリック)

高精度機械加工により滑らかなボールの動きとしっかりした固定力を実現。ボール締め付けツマミを軽い力で締めるだけで、機材がしっかりと固定されるため、スムーズなフレーミングが可能です。
カメラを固定するときにカメラ台表面のディスクが空転することでカメラ底を傷つけることなくカメラネジをしっかり締め付けできます。
三脚取り付けネジに取り付けられている「ダブルネジアダプター」を、マイナスドライバー(またはコイン)で取り外すと、大型三脚にそのまま取り付けできます。

質量(g)340 適合脚部重量700g以上、パイプ径24mm-28mmクラスの小・中型の三脚 寸法(幅W×高さH)(mm)58.6×100 取付ねじ(カメラ)U1/4 三脚取付ねじU1/4、U3/8両対応 搭載可能質量(kg)7 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19647259 SBH-320BKN ブラック
20,000
 
 
取扱い終了
19647268 SBH-320GM ガンメタリック
20,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする