ハンドリール

ハンドリール 日動工業 ハンドリール 日動工業 ハンドリール 日動工業 ハンドリール 日動工業 ハンドリール 日動工業 ハンドリール 日動工業 ハンドリール 日動工業
(1件のレビュー)

電線長さ(m)10 電線仕様-種別SVCT 質量(kg)3.8 コンセント形状接地3P 20A 250V 電線仕様-太さ(mm2)3.5 電線色 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19644084 HR-E310F
25,500
19,980
21,978 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19644084
2020-01-06
用途:
200Vの移動機器の電源用

可動式の油圧ポンプの電源用に購入しました。以前は200Vの電工ドラムを使用していましたが、あまり長いケーブルは必要ないのでこちらの商品にしました。
撤収の際の巻き取りも思ったほど苦にはならず、使い勝手が良いと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コードリールの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/590/
2022-09-09

「コードリール/延長コード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする