ケアファッション
安心快適水玉柄ショーツ(婦人)
(1件のレビュー)
ウエストレースと水玉プリントがオシャレ。伸縮性のある素材で快適なはき心地です。
仕様
安心吸水帯、吸水帯一体型、抗菌消臭、日本製、洗濯機OK
材質
[本体]綿67%ポリエステル30%ポリウレタン3%[吸水帯]表:ポリエステル/中:不織布/裏:透湿防水ポリウレタン
吸水量
50cc
性別
婦人
内容量
1枚
全6種類を絞り込む
色
グレー
モカ
サイズ
L
LL
M
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
色
サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19652159
38160
モカ
M
¥
1,780
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652168
38160
モカ
L
¥
1,780
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652177
38160
モカ
LL
¥
1,780
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652186
38160
グレー
M
¥
1,780
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652195
38160
グレー
L
¥
1,780
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
6日以内出荷
返品不可
19652204
38160
グレー
LL
¥
1,780
¥
1,660
¥
1,826
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください