ゴムなし幅広ソックス(婦人)

ゴムなし幅広ソックス(婦人) - ケアファッションゴムなし幅広ソックス(婦人) - ケアファッションゴムなし幅広ソックス(婦人) - ケアファッションゴムなし幅広ソックス(婦人) - ケアファッション

足首幅広タイプでラクなはき心地。

仕様足首ゴムなし、日本製、洗濯機OK材質レーヨン・ポリエステル・シルク・ポリウレタンサイズ22~24cmサイズ(cm)22~24性別婦人用内容量1足
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
1965255489283ピンク
880
878
966(税込)
6日以内出荷
返品不可
1965256389283ベージュ
880
878
966(税込)
6日以内出荷
返品不可
1965257989283グレー
880
878
966(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする