コードレスツライチカッター
HSC-20BLN新型刃物採用でランニングコストが大幅低減!
充電式の常識を覆すAC機並みのハイパワー!
コードレスタイプなのにAC100V機並みのハイパワーを実現化した、新型ブラシレスモーター採用。
モーター部には「防滴・防じん」ボディ+容易に清掃可能な脱着式ダストカバーを使用。
作業効率向上に伴い、チップソー刃物1枚あたりのランニングコストも大幅向上!
差し筋や枠組み鉄筋の開口部を、ツラおよび際から3.5mmで切断可能。
刃物取付部に「ピン」を使用していないため、切断時に「ピン飛び」するトラブルが発生せずに安定感のある作業を実現。
付属品チップソー、商品ケース、ダストケース、六角棒レンチ(5)、充電器 DC18RC、バッテリ BL1860B
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)471×137×139
切断能力620N/mm2
本体質量(kg)4(バッテリー含む)
モーター直流マグネットモーター
バッテリー容量(Ah)18V/6.0(リチウムイオン)
バッテリー電圧(V)直流18
充電時間(分)22
内容量1個
充電工具 本体 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 役立つ情報などございますか
- 回答:
- 下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。
電動ハサミの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/447_1/
2023-03-09