ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ

ルミラーH10 乳白PETフィルム(ヘイジー) A4サイズ - TORAY(東レ)

H10は、ヘイジー(濁度が高い)タイプのフィルムであり、優れた作業性と電気的性質を有しています。

用途電気絶縁用(モーター、トランス等)乳白テープ幅(mm)210テープ長さ(m)0.297横(mm)297RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット(10枚×10束)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
全10種類を絞り込む
厚さ(μm)
10種類すべて表示中
注文コード
品番
厚さ(μm)
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19663675#50 210×29750電気絶縁
オープン
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663684#75 210×29775電気絶縁
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663693#100 210×297100電気絶縁
オープン
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663709#125 210×297125電気絶縁
オープン
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663718#188 210×297188電気絶縁
オープン
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663727#210 210×297210電気絶縁
オープン
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663736#250 210×297250電気絶縁
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663745#300 210×297300電気絶縁
オープン
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663754#350 210×297350電気絶縁
オープン
37,980
41,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
19663763#500 210×297480電気絶縁
オープン
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする