TORAY(東レ)
ルミラーE20 白PETフィルム A4サイズ
E20は、隠蔽性を有した練り込み白色タイプです。
用途
カード、ラベル、ホワイトボード
色
白
テープ幅(mm)
210
テープ長さ(m)
0.297
横(mm)
297
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1セット(10枚×10束)
注意
※商品の取り扱い時にはMSDS(製品安全データシート)をよく読んで下さい。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(μm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19663937
#50 210×297
(MMV)52、(WMV)50
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663946
#75 210×297
(MMV)77、(WMV)75
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663955
#100 210×297
(MMV)102、(WMV)100
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663964
#125 210×297
(MMV)126、(WMV)125
オープン
¥
22,980
¥
25,278
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663973
#188 210×297
(MMV)189、(WMV)188
オープン
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19663989
#250 210×297
(MMV)251、(WMV)250
オープン
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650