デジタル4Kビデオカメラ HC-VX1M
広角・高感度な、新レンズ・センサー搭載。撮影する状況・人に最適な手ブレ補正へと進化。
画質4K
ズーム(光学/デジタル)光学ズーム:24倍 / EX光学ズーム:最大60倍(30万画素時)
付属品レンズフード、バッテリーパック(VW-VBT190-K)、ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル
本体質量(g)473(同梱バッテリーパック使用時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)68×77×142(突起部含む)
有効画素数【動画時】4K:829万(16:9)/FHD:617万(16:9)、【静止画時】829万(16:9)/622万(4:3)
メモリー64GB
総画素数857万画素
ズームiAズーム :32倍【4K】 48倍【FHD】/ デジタルズーム:70倍・250倍
撮像素子1/2.5型MOS
録画時間内蔵メモリー使用時:約1時間50分(4K30p時)
F値F1.8~F4.0(f=4.12~98.9mm)
モニタ3型ワイド
記録メディアSDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)/SDHCメモリーカード(4~32GBまで)/ SDメモリーカード(512MB~2GBまで)
内容量1台