デジタル4Kビデオカメラ HC-VX990M

デジタル4Kビデオカメラ HC-VX990M Panasonic(パナソニック)

軽量サイズの4Kビデオカメラ。「あとから補正」で大切なシーンの撮影の失敗を防ぐ。

付属品レンズフード、バッテリーパック(VW-VBT190-K)、ACアダプター、DCケーブル、HDMIマイクロケーブル、USB接続ケーブル、シューアダプター 本体質量(g)355(同梱バッテリーパック使用時) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×73×141(突起部含む) 有効画素数【動画時】4K:829万(16:9)/FHD:617万(16:9)、【静止画時】700万(3:2)/829万(16:9)/622万(4:3) メモリー64GB 総画素数1891万画素 撮像素子1/2.3型MOS 録画時間内蔵メモリー使用時:約1時間50分(4K30p時) F値F1.8~F3.6(f=4.08~81.6mm) モニタ3型ワイド 記録メディアSDXCメモリーカード(48GB/64GB/128GB)/SDHCメモリーカード(4~32GBまで)/ SDメモリーカード(512MB~2GBまで) 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19665163 HC-VX990M-W
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビデオカメラ/アクションカメラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする