ルームエアコン ハイグレード ZJシリーズ

ルームエアコン ハイグレード ZJシリーズ 日立

【凍結洗浄[Standard]】【くらしカメラ4】搭載、ハイグレードモデル。
内部を凍らせ一気に溶かし、汚れを洗い流す、熱交換自動お掃除[凍結洗浄]
[くらしカメラ4]でお部屋を見て人がいない時に自動洗浄。お好きな時間にセットできるタイマー洗浄や手動洗浄も選べる。
エアコンの中を清潔に。しかもフィルター自動お掃除でお手入れラクラク。
天井の温度まで見て。人にやさしい気流で部屋中快適に。再熱方式で季節に合わせて快適に。
寝苦しい夜に、快適な睡眠を守る[みはっておやすみタイマー]や湿度を下げて冷やし過ぎない健康冷房[涼快]機能。

スターホワイト 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)798×295×374 機能【くらしカメラ】画像、温度、湿度、もの、お部屋、【快適】風よけエリアセレクト、間取りサーチ、【省エネ・節電】ecoこれっきり運転、オートオフ、【暖房】スピード暖房、温風プラス、ゆか暖、あらかじめ温風、みはって霜取りS、【除湿機能】(カラッと除湿)自動、手動、ランドリー、けつろ、パワフル、カビ見張り、涼快、【基本性能】PAM制御、【気流制御】風よけ運転、ワイド気流、上下・左右スイング、【便利機能】モバイルコントロール、アンペア切換、アドレス切換、【タイマー】みはっておやすみ、快眠モード、毎日予約、切⇔入プログラムタイマー、【その他】H-LINK接続可能、カードキー対応、ドレンアップキット対応 内容量1台
注意
※エアコンから出る空気を、除菌しているわけではありません
※ステンレスフィルターを自動でお掃除しても、使用状態や環境により、フィルターの汚れが取れないことがあります
※しつこい油汚れなど、汚れが気になる時は、定期的にフィルターを取りはずしてお手入れをしてください
※ダストボックスは1年に1回を目安に定期的に確認して、ホコリがたまっているようならお手入れをしてください
※別売の無線LAN接続アダプターが必要です
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
冷房能力(50/60Hz)(kW)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19758008 RAS-ZJ22H 2.2 (暖房)430、(冷房)400 単相100 約6畳(暖房:9~11m2、冷房:10~15m2) 122(目標年度2010年度)
330,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19758017 RAS-ZJ25H 2.5 490 単相100 約8畳(暖房:10~13m2、冷房:11~17m2) 120(目標年度2010年度)
370,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19758026 RAS-ZJ28H 2.8 (暖房)680、(冷房)560 単相100 約10畳(暖房:13~16m2、冷房:13~19m2) 118(目標年度2010年度)
400,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19758035 RAS-ZJ36H 3.6 (暖房)890、(冷房)825 単相100 約12畳(暖房:15~19m2、冷房:16~25m2) 130(目標年度2010年度)
430,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19758044 RAS-ZJ40H2 4 (暖房)930、(冷房)890 単相200 約14畳(暖房:18~23m2、冷房:18~28m2) 148(目標年度2010年度)
460,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19758053 RAS-ZJ56H2 5.6 (暖房)1490、(冷房)1620 単相200 約18畳(暖房:24~30m2、冷房:25~39m2) 130(目標年度2010年度)
520,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19758069 RAS-ZJ63H2 6.3 1800 単相200 約20畳(暖房:26~32m2、冷房:29~43m2) 124(目標年度2010年度)
560,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19758078 RAS-ZJ71H2 7.1 (暖房)2150、(冷房)2350 単相200 約23畳(暖房:31~39m2、冷房:32~49m2) 128(目標年度2010年度)
600,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19758087 RAS-ZJ80H2 8 (暖房)2600、(冷房)2940 単相200 約26畳(暖房:35~43m2、冷房:36~55m2) 120(目標年度2010年度)
640,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアコン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする