モノタロウ

ワイヤーダクトホース アルミ製

ワイヤーダクトホース アルミ製 - モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製 - モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製 - モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製 - モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製 - モノタロウワイヤーダクトホース アルミ製 - モノタロウ
(10件のレビュー)

アルミ製なので伸縮や屈曲がしやすく、狭い場所での配管に最適。約1/10にまで収縮するのでコンパクト。サイズカットも簡単にできます。

用途建物の空調や換気用ダクトに。※不燃材ではないのでレンジフードの排気には使用しないでください。材質アルミ長さ(m)10ピッチ(mm)18使用温度範囲(℃)-30~250風速(m/s)最大30最大静圧(Pa)正圧3000最小曲半径R=1/20Dia内容量1本
注意
※配管用途以外でのご使用はお止めください。※不燃材料ではないので高熱や火の気の近くで使用しないでください。※使用条件いよってダクト内外に結露が発生する場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
呼び径
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24735263-100
3,698
4,068(税込)
当日出荷
1年間返品保証
24735279-150
4,598
5,058(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24735263
2024-09-07
用途: 普通のダクトのT管接続には小さい
電気・ガス・熱供給・水道業

普通のダクトのT管接続に、なかなか入らなくて悩んでました。
他社の買って分かった こいつ内径が小さすぎる ギリギリすぎる
ダクト専用に作られてない。

対象商品 : 24735263
2024-02-10
用途: 機械からの排気の為

設置してある機械からの排気を場外へ出すため何を使おうか迷った結果モノタロウさんのワイヤ-ダストホース アルミ製を頼んでみたところ、収縮機能が抜群で丁度いい長さに合わせれて凄く使いやすかったので、度々注文しています。
これからも愛用させていただきます。

1が参考にしています
対象商品 : 24735263
2023-07-13
用途: 換気用配管

品質に問題なく使えます。
コスパもよく満足しております。
今後も必要になればリピート購入するつもりです。

対象商品 : 24735263
2021-09-24
用途: 浴室ダクトに使用した。

切断も簡単で扱いやすかった。価格がもう少し安価であればベター。

1が参考にしています
対象商品 : 24735263
2020-04-05
用途: 換気扇の排気ダクト施工時に
建設業・工事業

今までアルミフレキを使用していましたが1本が4m程度なのと伸ばしたときの扱いが薄くて硬いので難儀していました。
これは伸ばしても自在性が残るので施工性が良くまた、約10倍に伸びるので現場に持ち込む本数も少なくてすみます。

1が参考にしています
対象商品 : 24735279
2020-05-06
用途: 養生した研磨現場の換気時
株式会社シンコー建設業・工事業

価格はお手頃価格で良いのだが、ショックを与えた時など破損しやすく耐性は低い。アルミテープで補修して数回使ってはいますが。

対象商品 : 24735263
2019-05-06
用途: 天井扇の換気ダクトに使用
有限会社エムズエンジニアリング建設業・工事業

アルミコンパクトフレキよりも扱いやすく長さもあるのでとても使いやすいし価格も安いので今後も利用させていただきます

2が参考にしています
対象商品 : 24735263
2020-02-19
用途: 室内から屋外へ出す排気ダクトとして
製造業

形状はしっかりしており、つぶれたりせず、また伸ばしたり縮めたりの作業性が大変高く、使いやすかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする