曜日別特売

フェンダーレスKIT

フェンダーレスKIT - KIJIMA(キジマ)フェンダーレスKIT - KIJIMA(キジマ)

リア周りをスッキリとスタイリッシュに見せる定番アイテムであるフェンダーレスキットに往年のZ1イメージを復活させたZ900RS/CAFE用が新たに登場!
車体イメージを壊さずに車体の持つリア周りのデザインを際立たせる造形。
ノーマルウインカーに対応したウインカーステー、LEDライセンスランプ、スリムリフレクターが付属。
平成33年4月1日新基準対応品

適合メーカーKAWASAKI付属品ウインカーステー、LEDライセンスランプ、スリムリフレクター材質スチールブラック適合車種Z900RS/CAFE 【2BL-ZR900C】2018y内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19760476315-068
13,000
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

外装系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする