DVDプレーヤー

DVDプレーヤー SONY
(3件のレビュー)

置き場所を選ばないスリム&コンパクトデザイン。
聞き取りやすい音声付き早見再生/遅見再生。
多様なメディア・フォーマットに対応。

用途DVDディスクの再生に。 付属品取扱説明書(1)映像/音声ケーブル(長さ1.0m×1)リモコン(1)リモコン用単3形乾電池(2) 質量(kg)約0.95 消費電力(W)5 電源AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270×38.5×209 対応DVDビデオ、ビデオCD、CD、DVD-RW、DVD-R、DVD-RDL(2層)、DVD+RW、DVD+R、DVD+RDL(2層)、8cmDVD+RW、8cmDVD+RDL(2層)8cmDVD-RW、8cmDVD-R、CD-RW、CD-R 対応フォーマット(再生)CD-DA、MP3、JPEG 出力端子コンポジット映像出力、ステレオ音声出力、デジタル音声出力(同軸-1) 信号方式NTSC 待機時消費電力(W)0.5 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19763127 DVP-SR20 BC
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19763127
2023-12-05
用途:
社員の教育用DVD視聴用
三豊運送株式会社 様 (運輸・通信業)

以前購入したものがトレイが開かなくなり、同じ機種を購入しました。
値段も安く基本的な使用には支障はありません、耐久性は価格相応でしょうか。

対象商品:
19763127
2019-06-19
用途:
買い替え
卸売・小売業

使用してたプレイヤーが調子悪くなり買い替えで、こちらを購入しました。
画面のサイズも良くて快適です。
購入して良かったです!

対象商品:
19763127
2019-02-27
用途:
教材のDVD等を観るとき
中村精工有限会社 様

電化製品を買う時は、家電量販店で個人のクレジットカードを利用して購入していました。後で、経理担当者に領収書を求められたりして面倒でしたがモノタロウで購入できたので大変良かったです。
商品もコンパクトでソニー製でちゃんと動作しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする