ブルーレイディスク/DVDプレーヤー

ブルーレイディスク/DVDプレーヤー SONY
(2件のレビュー)

1秒以下の高速起動。DVDの映像もより美しい映像に。ネットワークサービス機能で豊富なネット動画が視聴可能 。
場所をとらず、AVラックの中にスマートに収まるのはもちろん、さまざまなレイアウトが可能です。

用途ブルーレイディスクの再生に。 付属品取扱説明書×1、コンパクトリモコンRMT-VB101J、リモコン用単4形乾電池×2、ACアダプター×1、電源コード×1 質量(kg)約0.8 電源AC100V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×39×194 対応BD-ROM(2D)、BD-RE、BD-REDL(2層)、BD-R、BD-RDL(2層)、DVDビデオ、CD、CD-R、CD-RW、DVD-RW、DVD-R、DVD-RDL(2層)、DVD+RW、DVD+R、DVD+RDL(2層)、USBメモリー、HDD 対応フォーマット(再生)MPEG1、MPEG2、MPEG4、MPEG4-AVC、WMV、AVCHD、MatroskaVideo、MotionJPG、3gpp、3gpp2、QuickTime、MP3、WMA、AAC、LPCM、FLAC、WAV、JPEG、PNG、GIF 入出力端子HDMI出力、デジタル音声出力(同軸-1)、USB端子、LAN端子 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19763136 BDP-S1500 BM
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
19763136 BDP-S1500 BM 16544179 BDP-S1700/K BDP-S1700/K ブルーレイプレーヤー SONY 16544179 ブルーレイプレーヤー SONY 1台 19,980 税込21,978 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
19763136
2022-05-20
用途:
ブルーレイディスクやDVDをテレビ画面で見、AVで音声を再生する娯楽用です。
サービス業

テレビでの再生で、音声が不満だったのでこのプレーヤーを購入しました。予定通り音がAVで再生出来てうれしかったです。昔のDVD映像がこのプレーヤーでは、ブルーレイ並みに綺麗に再生出来ています。とてもうれしいです。

1人が参考にしています
対象商品:
19763136
2019-11-12
用途:
ブルーレイディスクの再生
農・林・水産業

ソニー製品は故障が多いのであまり使いたくないのですが、30年ぶりにソニー製品を購入してみました。画像に関してはHDMIからコンポーネント変換して昔のアナログテレビにつないでいるので、宝の持ち腐れですね。問題は本体表示が無い事、今どのくらいの位置なのか全くわからない、いちいちリモコンで表示させなければならない、それと立ち上がるとすぐに、選択画面が出て、NET、YouTube、USB、DISKを選ぶようになるけど、放っておけばディスク再生に入るのですが、時間のロスすぎる。設定で変更できるかはまだ確認はしてありませんが‥。あと、リモコンをなくしたり、壊れたら、不便極まりなくなりそう。パワーと取り出ししか見当たらない。

1人が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見誠にありがとうございます。メーカーに申し伝え今後の課題として検討させていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする